Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Orrfűrészlap, fémhez, háromcsillagos Szellőző- és légkondicionáló csatornákhoz
A problémamegoldó a szellőző- és légkondicionáló csatornák szerelői számára. Lehetővé teszi a szakaszok szupergyors és egyszerű levágását további szerszámok, például lemezolló használata nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Rendkívül gyors és könnyű hornyolás vékony anyagokban
- Speciális fűrészlapcsúcs és fűrészlapalak
- Nagyon keskeny íves vágások és függőleges vágások
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Acél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
- Ha lehetséges, rögzítse a megmunkálandó anyagot, hogy elkerülje a rezgéseket.
Ideális 0,6–1,5 mm anyagvastagságú vékony fémlemezek vágásához és 0,8 mm anyagvastagságig szellőzőcsatornákhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!