Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Orrfűrészlap, nemesacélhoz, háromcsillagos Nemesacél lapokhoz és csövekhez
Keményfém lemezcsíkkal precíziós köszörülésű fogakkal nemesacél vágásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az 1,4 mm-es finom fogosztás miatt 1,5–3 mm-es anyagvastagsághoz használható.
- A precíziós köszörülésű fogak miatt ideális nemesacél vágásához
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Nemesacél orrfűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja az orrfűrészlapok élettartamát.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!