Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
8 elem található a(z) 11 verziókkal
Ideal for difficult surfaces
High-strength, crystal clear hot melt adhesive for universal application
A hatékony horpadáskihúzáshoz különböző anyagokon és felületeken.
Nagy szilárdságú olvadékragasztó hatékony horpadáskihúzáshoz különböző anyagokon és felületeken.
EVA-alapú olvadó ragasztóanyag univerzális használatra
Elasztikus, olvadékragasztó horpadáskihúzáshoz, valamint alkatrészek és tekercsvezetékek rögzítéséhez a villamosiparban.
Particularly suitable for rapid and secure sealing of cardboard boxes.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK