Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Egy beépítő készlet max. 1093 mm-es magassághoz
- Két beépítő készlet max. 1510 mm-es magassághoz
- Három beépítő készlet 1510 mm-nél nagyobb magassághoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!