Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Oldalfalburkolat
A belső burkolat hatékony rakfelületvédőként funkcionál a járműfal szállítás közbeni sérülésének megakadályozása érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Pontosan a jármű méreteihez profilozva
- Könnyű műanyag oldallap 4,8 mm vastag polipropilénből
- Ellenáll szinte minden szerves oldószernek és zsírnak, valamint a legtöbb savnak és lúgnak
- Környezetbarát (100%-ban újrahasznosítható)
- Szagtalan és élettani szempontból ártalmatlan, ezért alkalmas élelmiszer- és gyógyszeriparban történő alkalmazásra
- Ellenáll a korróziónak és a rothadásnak
- Hő- és hangszigetelő
- Ütésálló
- Rögzítőanyagokkal együtt
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!