Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Olajszűrőharang-készlet 8 részes
Olajszűrők meghúzásához és kioldásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szállítási terjedelem:
- 1 db szíjas szűrőkulcs
- 1 db egyoldalas csavarkulcs
- 1-1 db harangkulcs, méretek: 36/6-pontos, 74/14-pontos, 106/15-pontos, 107/15-pontos, 108/15-pontos, 108/18-pontos, valamint 135 mm/18 pontos
- Minden csavarkulcs külső hatszög csatlakozással, 22 mm-es méretben és 1/2 colos négyszög csatlakozással
Univerzális
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!