Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Olajszűrőkulcs, Opel Átm. 73,5 mm x 15 felület, Astra K 1.5l, diesel típushoz
A műanyag olajszűrő ház burkolatának kioldásához és pontos nyomatékkal történő meghúzásához az olajszűrő betét cseréjekor
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Meghúzási nyomaték a gyártó szerint és a műanyag szűrősapka felirata: 46 Nm +/- 3 Nm
- Opel Astra K és Insignia B 1.5l Diesel 105 és 122 PS
- Motorkód: D15DVC/D15DVH/F15DVH (3 henger)
- OE szám szűrőbetéthez: 55515474
- OE szám műanyag sapkához: 55511061
- (Hengst Blue-On alkatrészszám: 55515117)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!