Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Olajszűrőkulcs
Belső négyszöghajtás, 12,5 = 1/2”, vagy 24 mm-es hatlapfejű
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Olajszűrők működtetéséhez, 14-pontos, befogási szélesség: 64 mm
Például TOYOTA Yaris, Corolla, MR2 típusok 1999-ig, Starlet, Celica, Avensis, NISSAN Micra, Almera, MAZDA 323, 626, MX-5, Xedos típusokon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!