Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Olajleeresztő csavarkulcs, 8 az 1-ben
Különleges csavarkulcs olajleeresztő csavarokhoz, nyolc különböző kulcsmérettel és profilokkal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Profilok és kulcsméretek
Négyszög, méret: 8, 10 mm, 3/8 colos, 1/2 colos hatszög, méret: 10, 12, 14, 17 mm
Gyors és egyszerű
A kívánt kulcsméret könnyen és gyorsan kiválasztható a kulcsfejek elforgatásával. Könnyen helyreugrik a méret kiválasztásakor.
Praktikus
Többfunkciós szerszám nyolc alkalmazásokhoz egyetlen csavarkulcsban.
Differenciálművek, olajteknők és sebességváltók
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!