Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Olajfolt-eltávolító
Rendkívül hatékony olajfolt-eltávolító az olaj- és zsírfoltok fellazításához és megkötéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Rendkívül illékony, mélyen behatoló tisztítószer a különböző olajfoltok alapos és hatékony eltávolításához
- Biológiailag lebomló
(≥ 99% az OECD 303 A elnevezésű vizsgálati eljárása alapján)
- Nem tartalmaz aromás vegyületeket
- Nem tartalmaz felületaktív anyagokat és színezőanyagokat
Erőteljesen rázza fel az olajfolt-eltávolítót, mivel a flakon alján leülepedett kötőanyagnak használat előtt össze kell keverednie a folyadékkal.
Betonon, kompozit kövön, klinkertéglán, esztrichen, terméskövön és lakkozatlan fán található olajfoltok eltávolításához. Grillolajtól származó foltok eltávolításához is használható.
Használat előtt erőteljesen rázza fel a terméket. A termék felvitele előtt a kezelendő felületnek száraznak kell lennie. Vigye fel az olajfolt-eltávolítót az eltávolítani kívánt olajfoltokra, majd várjon, amíg az anyag megszárad, és fehér színű, száraz kéreg képződik a felületen (kb. 10-15 perc, a felhasznált mennyiségtől függően). A kéreg felsöpörhető vagy felporszívózható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!