Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
3 elem található a(z) 8 verziókkal
Por- és nedvességálló csatlakozás
High-quality solder connector with double-walled heat-shrink tubing and lead-free solder with colour indicator to ensure an optimal solder connection
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Adat- és töltőkábel 2 az 1-ben Micro USB és C-típusú/A-típusú USB csatlakozó
USB adat- és töltőkábel
Gumitömlős vezeték, H07RN-F
USB autós töltőkészülék, 2,4 A
Mágneses okostelefon-tartó
FLRYY kerek járművezeték PVC köpennyel
12 V-os Li-Ion COMPACT segédindító
Jump starter 12/24 V Li-Ion XPA