A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hőre zsugorodó kábelösszekötő HIGH-END összekötőhüvely
Ellenőrző furatokkal rendelkező összekötőhüvely, Crystal ClearTM zsugorcső (kivéve a következő cikksz.: 05556100) a csatlakozás optimális vizuális ellenőrzéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Időmegtakarítás a 40%-kal gyorsabb zsugorodásnak köszönhetően
- A csatlakozó és a kábelszigetelés károsodásának alacsony kockázata a +300° C-os alacsony zsugorodási hőmérsékletnek köszönhetően
A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.
Por- és nedvességálló csatlakozás. Benzinnel, dízellel, akkumulátorsavval, motorolajjal, fagyállóval, fékfolyadékkal, 5%-os sóoldattal, izopropil-alkohollal szembeni jó vagy kiváló ellenállás.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!