Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
9 elem található a(z) 13 verziókkal
Fast screwing in with hexagon socket and collar
Thread either M6 or M8
Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
Mitre bolt with joint for connections of 85° to 180°
Használja lemezösszekötőként vagy kettős csapként a középső panelhez
Use as plate connector or double bolt for centre panel
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.