A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Zsugorcsöves összekötőhüvely
Por- és nedvességálló csatlakozás
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Félig átlátszó zsugorcső a csatlakozás egyszerű vizuális ellenőrzése érdekében
- Időmegtakarítás a 40%-kal gyorsabb zsugorodásnak köszönhetően
- Az alacsony zsugorodási hőmérsékletnek köszönhetően a csatlakozó és a kábelszigetelés károsodásának alacsony a kockázata
A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.
Benzinnel, dízellel, akkumulátorsavval, motorolajjal, fagyállóval, fékfolyadékkal, 5%-os sóoldattal, izopropil-alkohollal szembeni jó vagy kiváló ellenállás.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!