Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
VBL-2 összekötő-fúrósablon
VBL-2 összekötő-fúrósablon - 1
VBL-2 összekötő-fúrósablon - 2
VBL-2 összekötő-fúrósablon - 3
VBL-2 összekötő-fúrósablon - 4
VBL-2 összekötő-fúrósablon - 5
VBL-2 összekötő-fúrósablon - 6
VBL-2 összekötő-fúrósablon - 7

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VBL-2 összekötő-fúrósablon

Fúrósablon bútorösszekötőhöz

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Összekötők és csapok fúrásához


  • A kézifúró segítségével könnyen használható

  • Precíziós fúrás a HM fúrófejekkel


Összekötő-fúrósablon:


  • A fúrási mélység 12 és 17 mm között állítható

  • Állítható rögzítőelemek a munkadarabon történő gyors pozicionálás érdekében (8–11,5 mm)

  • Rögzített oldalsó ütközők (37 mm) is használhatók

  • Rögzítőeszköz a fúrósablon rögzítéséhez

  • Belső kulcsnyílású kihajtás (a csomag tartalmazza)

  • Fúrófej átmérője: 1 db HM 20 mm, 1 db HM 10 mm

  • Anyaga: Alumínium présöntvény


Csapfúrósablon:


  • 5 mm-es furatokhoz

  • Edzett vezetőperselyek

  • Rögzítőkapocs (37 mm) a munkadarabon történő gyors pozicionálás érdekében

  • Furatok 32 mm-es távolságban

  • 16 mm és 19 mm anyagvastagsághoz

  • Anyag: műanyag