Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ECONOMY 70 összecsukható görgős állvány
Könnyű, kompakt létrás állványzat erős négyszögletes csövekből készült merevítőrudakkal. Állásmagasság: 0,7 m.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Egyszerű és gyors összeszerelés szerszámok és kisalkatrészek nélkül
- Összeszerelt állapotban átfér az ajtónyílásokon
- A lenyíló pánt révén szállítás és tárolás közben helytakarékos
- Négy bolygókerék gumigörgőkkel és rögzítő fékkel
- Dőlésstabilizátor segítségével akár 1,0 m-es állásmagasság is elérhető
Max. állásmagasság:
- 0,7 m (2. létrafok)
- Dőlésstabilizátor tartozékkal: 1,0 m (3. létrafok)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!