Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Összecsukható maszk, FMH 4000 V FFP3 NR D Szeleppel
Hatékony egyszer használatos FFP3 maszk kiváló viselési kényelemmel és optimális illeszkedéssel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kényelmes viselet még szemüveges felhasználók számára is a puha anyagoknak és a speciális formának köszönhetően, amelyben a levegő kilégzéskor lefelé áramlik
- A kényelmes kilégzőszelepnek köszönhetően csökken a kilégzési ellenállás, és könnyebben eltávozik a nedvesség és a hő
- A szűrő osztálya a jobb azonosítás érdekében fel van tüntetve a maszkon
- Tökéletes védelem az arcra való optimális illeszkedésnek köszönhetően
- Jobb tartás a szűrőanyagba illesztett orrcsipesznek köszönhetően
- Áthurkolt gumírozott fejpánt
- Az optimális védelem érdekében kombinálható a Würth védőszemüveggel
Véd a veszélyes/mérgező részecskéktől, portól, szilárd és folyékony aeroszoloktól, párától és füsttől, rákkeltő anyagoktól, enzimektől és mikroorganizmusoktól (vírusok, baktériumok, gombák). A védelme akár 30-szorosan meghaladja a határértéket pl. bükk, tölgy és trópusi fa csiszolásánál és feldolgozásánál, azbeszttel való rövid ideig tartó munkavégzéskor, hegesztéskor, baktériumok, vírusok, penész, spóra, radioaktív részecskék kezelésekor
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!