Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Összehajtható védőálarc, FMH 4000 V FFP2 NR D szelep nélkül
Hatékony egyszer használatos FFP2 maszk kiváló viselési kényelemmel és optimális illeszkedéssel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kényelmes viselet még szemüveges felhasználók számára is a puha anyagoknak és a speciális formának köszönhetően, amely a kilégzéskor lefelé irányítja a légáramlást
- A szűrő osztály címkéje a maszkon a könnyebb azonosítás érdekében
- Tökéletes védelem az arcon való optimális illeszkedésnek köszönhetően
- Jobb rögzítés a szűrő anyagába ágyazott orrcsipesznek köszönhetően
- Áthurkolt gumírozott fejpánt
- Az optimális védelem érdekében kombinálható a Würth védőszemüveggel
A védelme akár tízszeresen meghaladja a határértéket részecskék, por, veszélyes vagy alacsony toxicitású szilárd és folyékony aeroszolok, pára és füst bejutásával szemben, amely puhafa csiszolása, fűrészelése és megmunkálása, üveg- és ásványi szálak feldolgozása, az építőiparban és a mezőgazdaságban végzett, nagy porral járó tevékenységek esetén léphet fel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!