Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Összecsukható maszk, FM 3000 V FFP2 NR D
Teljesen laposra hajtogatható praktikus kivitelben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Higiénikus egyedi csomagolás
A kilégző szelepnek köszönhetően a maszk kényelmes viselet
A speciális, lágy szűrőanyagoknak köszönhetően teljes védelem és kényelmes viselet
Minimális légzési ellenállás
Tökéletesen tömítve illeszkedik, köszönhetően az alábbiaknak:
- Orrkapocs az optimális illeszkedésért
- Fél tömítőél az orr környékén
Áthurkolt pamut fejpánt
Az optimális védelem érdekében kombinálható a Würth védőszemüveggel
A védelme akár tízszeresen meghaladja a határértéket részecskék, por, veszélyes vagy alacsony toxicitású szilárd és folyékony aeroszolok, pára és füst bejutásával szemben, amely puhafa csiszolása, fűrészelése és megmunkálása, üveg- és ásványi szálak feldolgozása, az építőiparban és a mezőgazdaságban végzett, nagy porral járó tevékenységek esetén léphet fel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!