Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Összecsukható maszk, FMH 4000 V FFP1 NR D Szeleppel
Hatékony egyszer használatos FFP1 maszk kiváló viselési kényelemmel és optimális illeszkedéssel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kényelmes viselet még szemüveges felhasználók számára is a puha anyagoknak és a speciális formának köszönhetően, amelyben a levegő kilégzéskor lefelé áramlik
- A kényelmes kilégzőszelepnek köszönhetően csökken a kilégzési ellenállás, és könnyebben eltávozik a nedvesség és a hő
- A szűrő osztálya a jobb azonosítás érdekében fel van tüntetve a maszkon
- Tökéletes védelem az arcra való optimális illeszkedésnek köszönhetően
- Jobb tartás a szűrőanyagba illesztett orrcsipesznek köszönhetően
- Áthurkolt gumírozott fejpánt
- Az optimális védelem érdekében kombinálható a Würth védőszemüveggel
A védelme akár négyszeresen meghaladja a határértéket nem toxikus és nem fibrogenikus részecskék, por és aeroszolok bejutásával szemben, például cementporral, lisztporral végzett munkáknál, falazat, kő vagy beton bontásánál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!