Hiba történt a keresésnél.
Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Összehajtható védőálarc, FMH 4000 V FFP1 NR D szelep nélkül
Összehajtható védőálarc, FMH 4000 V FFP1 NR D szelep nélkül - 1
Összehajtható védőálarc, FMH 4000 V FFP1 NR D szelep nélkül - 2
Összehajtható védőálarc, FMH 4000 V FFP1 NR D szelep nélkül - 3
Összehajtható védőálarc, FMH 4000 V FFP1 NR D szelep nélkül - 4
Összehajtható védőálarc, FMH 4000 V FFP1 NR D szelep nélkül - 5
Összehajtható védőálarc, FMH 4000 V FFP1 NR D szelep nélkül - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Összehajtható védőálarc, FMH 4000 V FFP1 NR D szelep nélkül

Hatékony egyszer használatos FFP1 maszk kiváló viselési kényelemmel és optimális illeszkedéssel

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Kényelmes viselet még szemüveges felhasználók számára is a puha anyagoknak és a speciális formának köszönhetően, amely a kilégzéskor lefelé irányítja a légáramlást

  • A szűrő osztály címkéje a maszkon a könnyebb azonosítás érdekében

  • Tökéletes védelem az arcon való optimális illeszkedésnek köszönhetően

  • Jobb rögzítés a szűrő anyagába ágyazott orrcsipesznek köszönhetően

  • Áthurkolt gumírozott fejpánt

  • Az optimális védelem érdekében kombinálható a Würth védőszemüveggel