Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
5 elem található a(z) 5 verziókkal
Plastic-containing, self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses from 2 to 30 mm CT-C30-F7
Liquid cement filler with very good self-spreading properties for layer thickness of 1.5–15 mm
Low-stress self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses of 2–40 mm
Cement sulphate thin screed as part of thin-layer floor renovation systems
Polymer-modified, cement-containing floor levelling product of 3–20 mm on wooden floors
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK