Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Öntapadós tépőzáras ragasztószalag
Felhasználható az autóiparban, a bútoriparban, az elektronikában és a textiliparban. Ragasztás sima, porózus és durva felületekre. Alkatrészek és panelek, illetve ajtók, ládák és fedelek rögzítéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Zárási vastagság:
A DIN 53.370 szerint, 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm zárónyomásnál
- Hőállóság:
–30 °C és +85 °C között
- Ragasztóanyag típusa:
Gumi alapú nyomásérzékeny melegragasztó
A tépőzáras ragasztószalag nem alkalmas lágyítószereket tartalmazó felületekre (pl. lágy PVC).
Felhasználható az autóiparban, a bútoriparban, az elektronikában és a textiliparban, valamint a díszítési és hirdetési területeken. Ragasztás sima, porózus és durva felületekre.
Egyszerűen ragassza, szegecselje, szegezze vagy tűzze fel mindkét elemet. A ragasztási felületeknek tisztának, száraznak és por-, zsír-, olajmentesnek, valamint formaleválasztóktól és oldószerektől mentesnek kell lenniük. Zárt állapotban az elemek 60 °C-on moshatók, vegyileg tisztíthatók és vasalhatók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!