Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Önfúró homlokzatépítő csavar, Sandwich piasta® A2 nemesacél
Edzett acél fúróheggyel, hatlapfejjel és tömítőalátéttel a szendvicselemek ≤ 5 mm-es acélszerkezetekhez való rögzítéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A tömítőalátét egy A2 nemesacél fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő csökkenése min. 50%-kal:
- Fúrás központosítás nélkül
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben.
Használható az ETA-13/0210 szerint szendvicspanelek szereléséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!