Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K), AW-hajtás
A2 nemesacél csavar. Alumínium profilok rögzítéséhez < 3 mm-es alumínium alépítményekre
DIBt National műszaki engedéllyel 3,9 mm, 4,2 mm és 4,8 mm átmérőre
Acél, betétedzett, horganyzott, kékre passzivált, fúróheggyel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 3 mm-es acél alépítményekre
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Az önfúró csavarok akár 50%-os időmegtakarítás is jelenthetnek fa elemek fém aljzatkonstrukcióra rögzítésekor, acél, LAFRE® ezüstszürke bevonat.
Steel, black zinc flake (ZFBM), H cross recess
A2 nemesacél, AW-behajtás
Hatlapfejű záródugó gallérral DIN 910, acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Karabinerhorog DIN 5299, C alak, horganyzott acél
Köracél lánc, hosszú szemű
Hatlapfejű záródugó gallérral DIN 910, acél, felületkezeletlen
Csomózott szemeslánc a DIN 5686 szerint, minőségi követelmények nélkül
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ASSY® 3.0 horganyzott kék forgácslapcsavar