Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Önfúró csavar gombatömítéssel, WFBS, fához
Acél, betétedzett, tűzihorganyzott, EPDM gombatömítéssel. Bordás szálcementlemezek fa alépítményhez rögzítéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Acél, betétedzett, tűzihorganyzott ≥ 50 µm
- 25 mm-es átmérőjű EPDM tömítés és 22 mm átmérőjű előszerelt nemesacél alátét.
- A besajtolt szárnyak 8 mm mélységben befúródnak a szálcementbe, és meggátolják a lapok szétrepedését.
- Vágóhoronnyal fa alépítményhez – feldolgozási sebesség 900 fordulat/perc, becsavarási mélység min. 50 mm
A tűzihorganyzás ellenére a 059005 cikkszámú takarósapkát is használhatja, a megjelenés javítása érdekében
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!