Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Önfúró csavar, hatlapfejű, facsavar menettel és tömítőalátéttel, piasta®
A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel. Acél- és alumíniumprofilok rögzítéséhez fa aljzatkonstrukciókra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A tömítőalátét egy A2 nemesacél fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
A csavar a ∅ 14 mm-es, 3 mm-es EPDM tömítőalátéttel különösen alkalmas hullámos profilok (pl. 18/76) fa aljzatkonstrukciókon történő rögzítéséhez
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/fa
- Alumínium/fa
Az átfúrható anyagvastagság max 2 mm. Lehetőség van azonban két lapot (2 x 1,5 mm) egy lépésben kifúrni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!