Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
4 elem található a(z) 30 verziókkal
A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel, D-fejű, AW-behajtással. Acél- és alumíniumprofilok rögzítéséhez ≤ 3 mm-es acél alépítményekre és ≤ 4 mm-es alumíniumra
D-fejű és nemesacél tömítőalátét, E 12/3. Bimetálból készült - A2 nemesacél/edzett acél, Ruspert®-bevonatos, hatlapfejjel az ISO 10666-hoz hasonlóan.
A2 nemesacél, fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel, D-fejű, AW-behajtással, kúpos horonnyal, H. Kötőelemek rögzítéséhez alumínium és acél alépítményekre nem engedélyezett területen
A2 nemesacél, fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettelés tömítőalátéttel, H kereszthoronnyal. Alumíniumból és acélból készült hullámos profillemezek (76/18) rögzítéséhez ≤ 3 mm-es acélban, nem engedélyezett területen
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.