Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
15 elem található a(z) 139 verziókkal
A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel. Alumínium- és acélprofilok rögzítéséhez, valamint ≤ 5 mm-es szendvicspanelek rögzítéséhez alumínium és acél alépítményekre
Betétedzett, horganyzott, kékre passzivált acél és tömítőalátét. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Fémprofilok acélból vagy alumíniumból készült fém alépítményekhez való rögzítéséhez
A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel. Acél- és alumíniumprofilok rögzítéséhez fa aljzatkonstrukciókra
A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel. Acélból és alumíniumból készült ≤ 2 mm-es vékonyfalú profillemezek rögzítéséhez (hevederlemez csatlakozások)
Betétedzett, horganyzott, kékre passzivált acél hosszú fúróheggyel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 12 mm-es acél alépítményekre
A2 nemesacél kicsinyített fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel. Acélból és alumíniumból készült vékonyfalú profillemezek (hevederlemez csatlakozások) rögzítéséhez nem engedélyezett területeken
A2 nemesacél hosszú fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel. Alumínium- és acélprofilok rögzítéséhez ≤ 12 mm-es alumíniumból és acélból készült alépítményekre
A2 nemesacél hosszú fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 12 mm-es acél alépítményekre
A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel. Acél- és alumíniumprofilok rögzítéséhez ≤ 2 mm-es acélba és alumíniumba túlhúzás nélkül
Betétedzett, horganyzott, kékre passzivált acél kisebbített fúróheggyel. Vékonyfalú acélprofil panelek rögzítéséhez (hevederlemez csatlakozások) ≤ 1,5 mm-es acélra
A2 nemesacélból készült csavar és tömítőalátét alumínium profilok rögzítéséhez ≤ 4 mm-es alumínium alépítményekre
Acél, betétedzett, tűzihorganyzott, EPDM gombatömítéssel. Bordás szálcementlemezek fa alépítményhez rögzítéséhez
Betétedzett, horganyzott, kékre passzivált acél. A2 nemesacélból készült burkolattal ellátott csavarfejjel és tömítőalátéttel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 4 mm-es acél alépítményekre
A2 stainless steel with EPDM mushroom seal. For the attachment of fiber cement corrugated boards to wooden substructure
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.