Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
OBS 6 objekt bútorpánt
OBS 6 objekt bútorpánt - 1
OBS 6 objekt bútorpánt - 2
OBS 6 objekt bútorpánt - 3
OBS 6 objekt bútorpánt - 4
OBS 6 objekt bútorpánt - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

OBS 6 objekt bútorpánt

Látható görgővel és zárva tartó funkcióval, szerszámhasználat nélküli, bepattintós rögzítés a pántfej és a csuklópántkar között

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

2D állítás


  • A bútorajtók könnyen állíthatók

  • Oldalállítás: -2 mm, excenteres szerelvénnyel

  • Magasságállítás: +/- 2 mm az ovális furaton keresztül. A magasságállításhoz az Euro csavar alatti két tüskét el kell távolítani (B-típus, fejátmérő 9,0 mm)


Rendeljen egy pántfejet az összes OBS 6 és OBS 8 pántvariációhoz


  • Pántfej dísztakaró

  • Sarokütközőhöz vagy ikerütközőhöz alkalmas


Nyitási szög: 180°/230°/270°