Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ORSY®BULL 5. sorozatú, felül nyitható kombinált doboz
Szállító- és szerszámosláda a nagyobb szabályosság és átláthatóság érdekében, a felül nyíló típus és a fiókos típus kombinációja
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Intelligens
Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre a kifinomult kapcsolódási rendszer segítségével
Erős
Rendkívül robusztus az ütéselnyelő, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. A ládák terhelhetősége max. 100 kg.
Praktikus
Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a maximális kényelem érdekében hordozás közben – nem vágja a felhasználó kezét
Hasznos
Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével
Biztonságos
Az egyes ládák zárral vannak felszerelve, hogy mások ne férhessenek a tartalmukhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!