Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ORSY®BULL 7. sorozatú, elöl nyitható doboz
Masszív, univerzálisan használható, ideális otthoni tároláshoz, a műhelyben vagy az irodában
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Intelligens
Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre az intelligens kapcsolódási rendszer segítségével.
Erős
Rendkívül robusztus az ütéselnyelő, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. A ládák terhelhetősége max. 100 kg.
Praktikus
Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a maximális felhasználói kényelem érdekében – nem vágja fájdalmasan a felhasználó kezét.
Hasznos
Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével.
Biztonságos
Az egyes ládák lezárhatók, hogy mások ne férhessenek a tartalmukhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!