Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben.
O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben. - 1
O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben. - 2
O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben. - 3
O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben. - 4
O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben. - 5
O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben. - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben.

Kerek zsinór átmérője: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Kerek zsinór átmérője: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70

  • O-gyűrűk gyors és egyszerű gyártásához

  • Az NBR egy kémiai elnevezés: Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Hőállóság: -30 °C és +100 °C között

  • Ellenállás az alábbi közegekkel szemben: Olaj, benzin, zsír, alifás szénhidrogének (propán, bután, ásványolajok), hígított savak és lúgok
Megjegyzés

A DIN ISO 3302-1, E1 tűrésosztály vonatkozik a mérettűrésre