Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
O-gyűrű, metrikus, készlet
O-gyűrű, metrikus, NBR 70, átm. 25–42 mm, 330 darab, 4.4.1 rendszerkofferhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
Hőállóság: -30 °C és +100 °C között
Mérettűrések a DIN ISO 3601-1 B szerint (ipari szabvány)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!