Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
O-gyűrű, colos, készlet
O-gyűrű, colos, NBR 70, (2,9-23,4), 1050 darab, 4.4.1 rendszerkofferben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Hőállóság: -30 °C és +100 °C között
- Mérettűrések a DIN ISO 3601-1 B szerint (ipari szabvány)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!