Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/2”-os nyomatékkulcs
Áttolós négyszöghajtás és finomfogazású racsnis fej (72 fog)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Pontosság ±3% a beállított értékhez képest, a DIN EN ISO 6789:2003 szerint
- Könnyű és precíz beállítás a fogantyú elforgatásával
- Átkapcsolható és/vagy áttolós négyszög csatlakozással
- Skálaértékek Nm és fonterő/négyzetláb szerint is
- Hangjelzés és érezhető nyomatéknövekedés segít elkerülni a csavar túlhúzását
- Kétkomponensű, csúszásmentes nyél
- Kalibrációs tanúsítvánnyal
A nyomatékkulcs precíziós szerszám, amelyet rendszeres időközönként megfelelő mérőműszerekkel ellenőrizni és kalibrálni kell, ha szükséges. Javasoljuk az éves kalibrálást a Master szervizünkben.
Használat után pihentesse a rugót, állítsa be a legkisebb nyomaték értéket.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!