Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/4 colos nyomatékkulcs irányváltós racsnival
Kompakt, vékony nyomatékkulcs 1/4 colos irányváltós négyszög rögzítőelemmel és racsnis fejjel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Precíz működés
- Precíz meghúzás nagyon nagy, ±3%-os jelzési pontossággal, a szabványban előírtnál is pontosabban
- Jól hallható és érzékelhető jelzés a nyomatékérték elérésekor az ellenőrzöttebb meghúzáshoz
- Könnyen leolvasható, Nm és lbf-ft mértékegységű, kettős skála
- Egyszerű és pontos nyomatékbeállítás a fogantyú végének elforgatásával
- Megfelel a kézi nyomatékhatárolós csavarhúzókra vonatkozó ISO 6789-1 szabványnak
Kompakt és kifinomult
- Kompakt, karcsú kialakítás a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- Kényelmes munkavégzés az ergonomikus formájú markolattal ellátott fogantyúnak köszönhetően
- Gyors és könnyű irányváltás a jobbra és balra forgatáshoz a kényelmes tárcsa segítségével
- Robusztus, kopásálló, nedvesség- és olajálló termékcsomagolás 100% PCR-ből (újrahasznosított műanyag)
- Megfelelőségi nyilatkozattal és sorozatszámmal
- A nyomatékkulcs használata után tehermentesítse a rugót úgy, hogy visszaforgatja az állítótárcsát skála legalacsonyabb értékére
- A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani
- Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után
Sokoldalúan használható anyák és csavarok precíz, ellenőrzött, előírt nyomatékú meghúzásához, pl. kerékpárok vagy motorkerékpárok javítási és karbantartási munkáihoz, ipari, építkezési vagy épületüzemeltetési munkákhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!