Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/4 colos nyomatékkulcs
Rendkívül kompakt nyomatékkulcs 1/4 colos hatszög csatlakozással és precíz skálabeosztással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kompakt kialakítás, a teljes hossza mindössze 168 mm, így ideális az útközbeni vagy szűk helyeken történő használathoz
- Pontos meghúzás a beállított skálaértékhez képest +/-6% tűréshatárral történő jelzési pontossággal
- A praktikus skálabeosztás lehetővé teszi a kívánt nyomaték pontos beállítását az 1–5 Nm tartományban
- Jól hallható és érzékelhető jelzés a nyomatékérték elérésekor az ellenőrzöttebb meghúzáshoz
- Egyszerű és pontos nyomatékbeállítás a fogantyú végének elforgatásával
- Megfelel a kézi nyomatékhatárolós csavarhúzókra vonatkozó ISO 6789-1 szabványnak
- Csúszásmentes, bordázott markolat az optimális kontrollért a meghúzás során
- Alkalmas mindkét irányú meghúzásra a jobb- és balmenetes kötőelemek pontos rögzítéséhez
- Robusztus, kopásálló, nedvesség- és olajálló termékcsomagolás 100% PCR-ből (újrahasznosított műanyag)
- Megfelelőségi nyilatkozattal és sorozatszámmal
- A nyomatékkulcs használata után tehermentesítse a rugót úgy, hogy visszaforgatja a skála legalacsonyabb értékére
- A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani
- Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után
Széles körű alkalmazási lehetőségek anyák és csavarok ellenőrzött meghúzására, pl. kerékpárok javítási és karbantartási munkáihoz, vagy ipari, kézműipari, esetleg építkezéseken történő használatra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!