Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus kettős csillagkulcs Hatszög POWERDRIV® használatával
Nyitott forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ergonomikus, nyitott kettős hollandianya-csavarkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A hollandi anya csavarkulcs mélyen, 15°-ban döntött, és 5°-os ívmozgású a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
Szabványnak megfelelő és nagyon jó minőségű
- A nyitott kettős hollandianya-csavarkulcs megfelel a DIN 3118 szabványnak
- Bevált króm-vanádium acélból
- Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
- A csillagoldalak is polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Hollandi anyák és csőcsavar kötések meghúzása és meglazítása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!