Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus nyitott kettős csillagkulcs 3 darab, POWERDRIV®-val
Nyitott alak, csuklóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Csuklós nyitott kettős csillagkulcs, 3 darabos készlet
- A hollandi anya csavarkulcs mélyen, 15°-ban hajlított és 230°-ban forgatható csuklójú a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- Kifejezetten szűk helyeken lévő, pl. az autóiparban használt tömszelencékhez tervezték
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
Szabványnak megfelelő és nagyon jó minőségű
- A nyitott kettős hollandianya-csavarkulcs megfelel a DIN 3118 szabványnak
- Bevált króm-vanádium acélból
- Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
- A csillagoldalak is polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A nyitott kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Egyedi kivitel a szűk helyeken lévő, nehezen elérhető tömszelence szorítóanyákhoz, például.
10, 11, 12 mm-es fékvezetékek a VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes Benz, BMW típusok esetén, szervokormány-vezeték a VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy típusok esetén, olajvezeték csavarkötése a szervoszivattyún.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!