Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Nyitott kettős csillagkulcs készlet 5 részes

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Nyitott kettős csillagkulcs készlet 5 részes

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kihajtás: POWERDRIV



Szabvány: DIN 3118



Forma: 15°-ban döntött, 5°-ban hajlított csillagoldalak



7 x 9 – 12 x 14 mm közötti méret, hatlapú



14 x 17 – 30 x 32 mm közötti méret, kettős hatlapfej



Anyaga: Króm-vanádium acél



Felület: Krómozott, fejek polírozva



Tartalom: 5 részes


1-1 db nyitott kettős csillagkulcs, méretek: 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19