Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus kettős csillagkulcs 5 darab, POWERDRIV® behajtással
Nyitott formájú, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Praktikus 5 darabos készlet, metrikus nyitott kettős csillagkulcsokkal és fali tartóval
- A praktikus, csavarral a falra szerelhető műanyag tartó világosan elrendezett állapotban tartja a kettős csillagkulcsokat. Ezáltal ideálisak a műhelyek alapfelszereltségeként
Ergonomikus villáskulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A két különböző kulcsnyílású kettős csillagkulcs a 15°-os hajlításnak és 5°-os csillagoldalnak köszönhetően hatékony erőátvitelt biztosít az időtakarékos és fáradtságmentes munkavégzés érdekében
- A fejek nagyon erős kialakításúak, és ellenállnak a nagy igénybevételt jelentő feladatoknak is
Rendkívül jó minőség a hosszú élettartam érdekében
- A villáskulcs megfelel a DIN 3118 szabványnak
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
Hollandi anyák és csőcsavarkötések meghúzása és meglazítása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!