Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Normál kábelösszekötő dugaszolóaljzat Négybemenetes/-kimenetes típus, szerelvényekkel kompletten
Négybemenetes/-kimenetes típus, szerelvényekkel kompletten
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Vízálló ház
- Zárószerkezet: 2 rögzítőrúd
- Csatlakozó: 2 db 1 furatos kábelátvezető, 2 db 2 furatos kábelátvezető
- Rögzítés: 2 furat, 5,5 mm, tengelytávolság 90 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!