Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Stretch X női nadrág
Sztreccs anyagból készült modern női nadrág. Rugalmasságot és maximális kényelmet nyújt. A behúzott gombok meggátolják a felületek karcolódását.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Rejtett gombok a karcolások megelőzése érdekében
- Hét külső zseb, két tolltartó zseb, vonalzózseb
- E-care szövet (99%-os védelmet nyújt az elektromágneses sugárzással szemben)
- Fényvisszaverő betétek, ergonomikus szabású megerősített térdrész, gumírozott derékpánt
- Tripla öltésű varrások, azonosítókártya-tartó csipesz, DIN EN 14404 előírásai szerint tanúsított térdbetétek, OEKO-TEX® STANDARD 100
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!