Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Leszerelhető, elektromosan szigetelő szegecskötés rezgés- és hangcsillapító funkcióval fém és műanyag csatlakozások rögzítéséhez.
Anyaga:
- Neoprénből (EPDM) készült szegecstest sárgaréz betéttel
- Keménység: 60 Shore
Beszerelés zsák- vagy zsebfuratokba
Kettős funkció, menetvezetőként vagy rögzítőként
Légzáró és vízzáró csatlakozás
Sokféle anyaghoz ideális
Lehetséges felszerelési hőmérsékletek: -30°C és +80°C között
Ózonálló
Elektronikus szerkezetek, gépjárműgyártás, pótkocsi gyártás, jelzőtábla gyártás, acélgyártás, rendszerek összeállítása, légkondicionáló- és hűtéstechnika, mezőgazdasági gépészet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!