Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nemesacél-tisztítókendő
Fémfelületek egyszerű, gyors tisztításához és fényesítéséhez. NSF által hitelesített
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiemelkedő tisztítóhatás jóformán valamennyi fémfelületen.
- Finoman és könnyedén eltávolítja a foltokat, a zsírt, az ujjlenyomatokat, a lerakódásokat és az erős szennyeződéseket
- Univerzális használatra
- Mindennapos használatra alkalmas
Speciális kialakítás
Tisztítás (durva oldal) és polírozás (puha oldal) egy termékkel
Tartós védelem a felszínen
- Megakadályozza a vízfoltokat és a korróziót
- Idők takarít meg – nincs szükség további fényesítésre
Kezel és véd
- Meghosszabbítja a felületek élettartamát
- Felfrissíti, védi és megőrzi a nemesacél fényét
Kellemes citrusillat
Használat közben nincsenek kellemetlen szagok
Használatra kész kendők
Gyors és hatékony tisztítás
Szilikonmentes
NSF (C1) regisztrációval rendelkezik (szám: 150177), a C1 követelményeknek megfelelően.
Gyakorlatilag az összes fém, mint például rozsdamentes acél, sárgaréz, vörösréz, króm, alumínium, valamint Resopal, kerámia és porcelán gyors, könnyű tisztításához és polírozásához felvonókban, konyhákban, járművekben, hajókon és még sok más helyen.
Az erősebb szennyeződéseket a kendő durva oldalával távolítsa el. Majd a puha oldalával tisztítsa le és fényesítse ki a felületet. A ragyogó csillogáshoz használjon tiszta, száraz kendőt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!