Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nemesacél tisztító
Speciális tisztítófolyadék fémfelületek előtisztításához. NSF által hitelesített.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Hatékonyan eltávolítja az olajat és a zsírt
- A szennyeződések, mint a hűtő-kenő folyadékok, por és egyéb megmunkálási maradványok teljesen eltávolíthatók
- Optimális további helyreállítások előkészítéséhez, tisztításhoz és ápoláshoz
- Hosszú élettartamú
Élelmiszer-feldolgozó és -tároló helyiségekben történő felhasználásra bevizsgált
Élelmiszer-feldolgozó és -tároló helyiségekben, például üzemi konyháknál, üzemi étkezdéknél, vágóhidaknál, élelmiszer-szállításnál stb. biztonságosan használható.
Nem tartalmaz foszfátokat, szerves oldószereket vagy maró hatású anyagokat
- Csökkenti a napi szintű használattal kapcsolatos lehetséges kockázatokat
- Csökkenti a környezetszennyezést
- Eleget tesz a vízminőségre vonatkozó helyi rendeleteknek
- A veszélyes anyagokra vonatkozó német rendeletnek megfelelően nincs jelölve
Anyagkímélő
Nem támadja meg a festéket, gumit, műanyagot vagy a tömítéseket
>95%-ban biológiailag lebomló
NSF (A1) regisztrációval rendelkezik (szám: 135874), megfelel az USDA A1 szabvány által támasztott követelményeknek
Élelmiszerrel közvetlenül ne érintkezzen.
Nemesacél, króm, sárgaréz, eloxált és zománcozott fém felületek, valamint könnyűfém-ötvözetek és színesfémek tisztításához a járműveken, a hajóépítésben, műszaki berendezéseken, a háztartásokban és az élelmiszer-feldolgozó üzemekben.
Permetezze be a szennyezett felületeket, hagyja rövid ideig hatni, azután alaposan tisztítsa le ronggyal. Ha szükséges, a hatékonyabb tisztításhoz használjon szivacsot vagy puha kefét.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!