Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kefeszalag, nemesacél
Ideális fényezés és korrózió eltávolításához alumínium karosszériákról és szerelvényekről, különösen teherautó karosszériák szegecseihez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nincs homokfúvás hatás.
Biztonsági előírások DBS 3500 sűrített levegős eszközzel történő használathoz:
- A 11 mm-es kefeszalagokat csak maximum 5,2 bar nyomáson lehet működtetni
- A 23 mm-es kefeszalagokat csak maximum 6,2 bar nyomáson lehet működtetni
- A felületi nyomás mindkét esetben legfeljebb 500 gramm lehet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!