A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szatináló korongkefe Hullámos nemesacél, lyukkal
Kiválóan alkalmas nagy felületű munkadarabok közepes és erős szálcsiszolásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nemesacélból, alumíniumból és fából készült
- Alkalmas kézi és gépi használatra
- Nagy sörtesűrűség
- Nagy teherbíró képesség, kopásállóság
- Fokozott stabilitás a szálcsiszolás során
- A hullámos huzalból készült sörték megtámasztják egymást
- Egységes és következetes megmunkálási eredmények az egyenletes sörteelrendezésnek köszönhetően
- Sarokcsiszolón történő használathoz
- Csak a sörték hegyei dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, viszont növeli a szükséges hajtóerőt, és csökkenti a kefe élettartamát.
- A változtatható furatátmérőnek köszönhetően minden szabványos rögzített hajtógépen és asztali köszörűgépen használható
- Gépi kefékkel történő munkavégzés során mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt!
| Felhasználási útmutató (a tisztítás eredményeinek optimalizálása) | ||||
| Művelet | Kerületi sebesség | Kefe átmérője | Huzalvastagság | Sörtehossz |
| A tisztítóhatás növelése | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| A tisztítóhatás csökkentése | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| A kefe bordákat hoz létre | ↓ | ↑ | ↓ |
| Alkalmazások | Kerületi sebesség [m/s-ban] | Ajánlott kerületi sebességek a keféhez | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sorjázás | 25 - 35 | |||||||
| Hegesztési varratok tisztítása | 35 - 45 | |||||||
| Reve eltávolítása | 35 - 45 | |||||||
| Polírozás | 30 - 40 | |||||||
| Műanyag megmunkálása | 15 - 25 | |||||||
- Alkalmas kézi és gépi használatra
- Sorjátlanításhoz, tisztításához, valamint oxidrétegek és festékek eltávolításához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!