Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
5 elem található a(z) 21 verziókkal
Simple, fast mounting on insulated pipe with click lock
With a universal pressure plate, in which the lower insert is not secured with a thread.
For shaping devices in which the pressure plate must be replaced for each size
With a universal pressure plate, in which the lower insert is also secured with a thread.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
FLEXEN® tömítőgyapot
Trapézlemez horog
ROCKWOOL 800
FLEXEN® szigetelőlap, Plus S3, végtelenített szigetelőlap
W-SL végperem, keresztirányú
FLEXEN® szigetelőlap, Plus S3, végtelenített szigetelőlapok, öntapadó
Távtartó karmantyú, hatlapú, A2 nemesacél
Távtartó Hatszögletű, horganyzott acél